カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(447)
  • 家電(24)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(10)
  • StarTech.com(618)
  • メディアカバーマーケット(359)
  • エレコム(320)
  • カシムラ(189)
  • BUFFALO(バッファロー)(178)
  • ATEN(174)
  • ホーザン(170)
  • オーム電機(160)
  • OWLTECH(オウルテック)(139)
  • 多摩電子(136)
  • JAPANNEXT(126)
  • ナカバヤシ(121)
  • CIO(118)
  • BELKIN(ベルキン)(113)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(97)
  • サンエス(95)
  • ASUS(エイスース)(84)
  • Dell Technologies(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0ハブ サンワサプライ

    USB2.0ハブ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポート数4ケーブル長(cm)6電源供給方式バスパワー
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - microBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(2回路)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
    回路数2仕様2台:1台切替質量(g)51インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)アズワン品番64-0890-34保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
  • 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
    ケーブル長(m)約1質量(g)約34ポート数4電源バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0908-07供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
  • USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    529税込582
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス)難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
  • USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

    USB2.0延長ケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格UL20276プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
  • USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - Bケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル サンワサプライ

    Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.1オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)ブラック規格UL2725コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82変換タイプメス - オス
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
  • HDMI+USB2.0エクステンダー サンワサプライ

    HDMI+USB2.0エクステンダー

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)送信機:160、受信機:160消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)電源ACアダプタコネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24対応HDCP1.2延長ケーブル(m)60(最大)最大解像度1920×1200適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0873-73接続台数1
  • ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル サンワサプライ

    ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.8アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-67伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプメッシュ変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0_回転

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。 特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。 コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。 スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。 ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。 PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)3.5
  • USB2.0手動切替器(4回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(4回路)

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
    回路数4仕様4台:1台切替質量(g)121インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)アズワン品番64-0890-35保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
  • エクステンダー_USB2.0 サンワサプライ

    エクステンダー_USB2.0

    サンワサプライ
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
    セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約200、受信機/約210電源セルフパワー温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60ケーブル長(m)延長ケーブル:100対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなどインターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートサイズ(mm)W101×D79×H24通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アダプタタイプ【ACアダプタ】有湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
  • エクステンダー USB2.0 サンワサプライ

    エクステンダー USB2.0

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを延長接続できる4ポートハブ付きのUSB2.0エクステンダー。パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付きです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。
    仕様ACアダプタ/有セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約90、受信機/約168電源セルフパワーコネクタ形状【PC接続側】USB Type-A【送信機】入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/67×60×24、受信機/111×63×24インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)延長ケーブル(m)50動作環境動作温度/0~40℃、保管温度/-20~60℃、動作湿度/80%以下 ※結露なきこと、保管湿度/80%以下 ※結露なきことケーブル対応LAN/CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0ケーブル_ナイロンメッシュタイプ サンワサプライ

    USB2.0ケーブル_ナイロンメッシュタイプ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。) ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。ケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプメッシュ変換タイプオス - オス
  • USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ

    USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 2ポートUSBハブ付きです。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
    インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)キー数20キーキーピッチ(mm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6ケーブル長(m)0.75対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSUSB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XPコネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Aコネクタメス出力対応の充電器保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0 ~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • 変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ

    変換アダプタ USB2.0 PD240W対応

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ

    USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。
    ブラックコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×3ケーブル長(cm)約10質量(g)約32ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.1対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×26.5×15.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0910-61USBポート数4供給電流(mA)最大820(全4ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
  • 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ

    変換アダプタ USB2.0-USB TypeC

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電18W(5V/3.6A)コネクタ形状USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス,回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。対応DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ出力先:USB Type-A,出力元:USB Type-C動作温度範囲(℃)0~60アダプタタイプUSBType-C,アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
  • USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ

    USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。
    ケーブル長(cm)約10ホワイト質量(g)約32ポート数4電源バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×26.5×15.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0910-62供給電流(mA)最大820(全4ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ メス×1、USB2.0 Aコネクタ メス×3
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
  • USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライ

    USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器シールド1重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.8USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    699税込769
    1本
    当日出荷
    マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
    仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)質量(g)24ケーブル長(m)0.4コネクタUSBAコネクタ-バラ4PメスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタコネクタ2バラ4P
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×7インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)
  • USBアダプタ サンワサプライ

    USBアダプタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aメスアダプター型式パッシブ結線方式ストレート結線アズワン品番64-0848-39特性なしオス形状-メス形状USB(Type-A)×2変換タイプメス - メス
  • USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ サンワサプライ

    USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C仕様金メッキピンブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なし伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
  • TypeC-USBA変換アダプタケーブル サンワサプライ

    TypeC-USBA変換アダプタケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.07オス形状USB Type-Cメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Aブラック質量(g)13コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Aメスケーブル外径(Φmm)3.8シールド3重シールドアズワン品番64-0891-83USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)変換タイプオス - メス
...