カテゴリ

  • 電気材料(64)
  • 制御機器(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 大和電業
  • モノタロウ(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](961)
  • ダイワ(155)
  • 台和(176)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(12)
  • 新ダイワ(651)
  • 大和物産(233)
  • スバル(51)
  • ダイワアドテック(33)
  • Avail(アベイル)(25)
  • 大和(17)
  • ロゴヴィスタ(17)
  • カンダ[厨房用品](8)
  • 福井クラフト(8)
  • ムラキ(7)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • フィッシャー(6)
  • 信和自動車工業(6)
  • パナソニックコネクト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daiwa」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガイドカラー 大和電業ガイドカラー大和電業
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質磨綱板、黄銅
防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業防油型キャブタイヤ用コネクタ大和電業
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業防油型 コネクタ (樹脂製)大和電業
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業薄鋼 ねじなしカップリング大和電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
SPT用取付けブラケット 大和電業SPT用取付けブラケット大和電業
3,598税込3,958
1式
当日出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
1,180税込1,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
波形ビニール被覆フレキ 大和電業波形ビニール被覆フレキ大和電業
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
絶縁ブッシング 大和電業絶縁ブッシング大和電業
27税込30
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネート
キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業キャノンプラグ接続用コネクタ大和電業
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質本体:黄銅棒
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレキ用片サドル 大和電業フレキ用片サドル大和電業
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
自在サドル 大和電業自在サドル大和電業
2,798税込3,078特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質磨綱板
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
45°アングルコネクタ 大和電業45°アングルコネクタ大和電業
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)570定格600V, 30A (Min24V, 10mA)取付板厚(mm)4.5端子配線:2×M4
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スパークケンチャー 大和電業スパークケンチャー大和電業
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
一般に接点で誘導負荷を開閉する場合、急激な電流の変化(dv/dt)によって誘起電圧が発生し接点を消耗させたり、ノイズとして電子回路などの誤動作の原因となります。スパークケンチャーは誘導性負荷から発生する電磁エネルギーを吸収し接点間放電を防ぎ、接点保護と電磁波の発生を阻止することができます。
静電容量(μF)0.3
フレキ用片サドル 大和電業フレキ用片サドル大和電業
3,998税込4,398
1箱(100個)
4日以内出荷
取付ブラケット 大和電業取付ブラケット大和電業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
スパークケンチャー 大和電業スパークケンチャー大和電業
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷から15日以内出荷
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業
398税込438
1個
4日以内出荷
ブレード被覆フレキ 大和電業ブレード被覆フレキ大和電業
25,980税込28,578
1箱(30m)ほか
翌々日出荷から26日以内出荷
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
被覆無し標準ケーシングフレキ 大和電業被覆無し標準ケーシングフレキ大和電業
6,998税込7,698
1箱(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板
被覆無しセミインターフレキ 大和電業被覆無しセミインターフレキ大和電業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(30m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線
フレキ用2本3本止メ両サドル 大和電業フレキ用2本3本止メ両サドル大和電業
759税込835
1個ほか
7日以内出荷
材質磨綱板
リミットスイッチ用コネクタ 大和電業リミットスイッチ用コネクタ大和電業
19税込21
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ストロングプロテクター 大和電業ストロングプロテクター大和電業
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷
溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー高温スパッタリングからのケーブル&電線保護溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
LFFフレキ用端末カラー 大和電業LFFフレキ用端末カラー大和電業
249税込274
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
締付リング 大和電業締付リング大和電業
31税込34
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
小型ILP 大和電業小型ILP大和電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。
取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。
材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
フレキ用両サドル 大和電業フレキ用両サドル大和電業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4