白白テープ

白白テープ - タキロンシーアイ白白テープ - タキロンシーアイ

白白コート5専用補修テープです。
剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます
防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます
白白コート5を基材に使用していますので99.9%遮光となっており、耐候性にも優れています

用途
フィルム補修用テープ
色
白色
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
10
内容量
1ケース(36巻)
注意
※規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03159446-
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする