皿を衝撃から守るポリエチレン製。皿を積み込みやすく、取り出しやすくするポーカーチップデザイン。多少の段差にも対応できる、キャスター&ストッパー機能。操作しやすいハンドル設計。ほこりよけのビニールカバーが付いています。
仕様コラム数:6
寸法(mm)832×590×H813
質量(kg)29
キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)ディバイダー付
収納枚数コラム毎の許容枚数:45~60
適合寸法(mm)丸皿Φ149~Φ178
EBM品番4122300
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
11.7cmから33cmのお皿やボールに使用できます。コラムタワーは簡単に調節ができ、様々なサイズのお皿がキャディーに入ります。ビニールカバー付き。
間口W×奥行D×高さH(mm)960×730×810
キャスターΦ127×2自在(ストッパー付)
ホイールΦ254×2デバイダー:6枚(コラム8仕切りができます)
収容数コラム毎最高枚数45~60枚
大きい車輪がついているので、廊下での長い距離やイベント間の移動が楽にできます。取り外し、調整可能なディバイダーは11.4cmから33cmまでのお皿に合わせて調節可能です。11.4cmから23cmまでの小さいお皿にはディバイダーを6個、23cmから33cmまでの大きいお皿にはディバイダーを4個使います。
質量(kg)58.2
キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)
外寸(mm)727×959×H810
収納枚数支柱1本の許容枚数:約45~60枚、ディバイダーバー(アジャスタブルタワー)枚数:6
適合寸法(mm)(最大皿)Φ114~330
EBM品番4121810
1個
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ポリエチレン製のポーカーチップデザインは、皿の縁が欠ける危険性をなくし、両側面からの積み込みや取り出しがしやすいように設計されています。、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬できるように、Φ254mmホイール(2輪)が付いています。、ハンドル部は操作しやすいように、キャディーの両側に付いており、大変便利です。、ビニールカバー(埃よけ)がついていますので、清潔な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127
キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100
キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730
キャスター径(Φmm)127
収納量氷46kg
関連キーワード