ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様アルマイト加工、安全フィルター付き
板厚(mm)7
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム
外径(Φmm)413
目皿は、サイズによって形状が異なります。
TKG本シュウ酸美菜食両手鍋と合わせて使用できます。
関連キーワード