カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(22)
- 自動車用品(138,104)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(31)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- GA(グリーンエース)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
商品レビュー
- 以上(902)
- 以上(994)
- 以上(1,006)
- 以上(1,012)
価格
- 1,500円以下(37,660)
- 1,500-10,000円(52,927)
- 10,000-50,000円(38,524)
- 50,000-100,000円(11,349)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

キースムーズ
GA(グリーンエース)(39件のレビュー)¥539税込¥5931本(90mL)当日出荷作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級Ⅱアズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
フリーボンド容器
GA(グリーンエース)(17件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウレアグリース カートリッジグリースガン用
GA(グリーンエース)(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(80g)ほか当日出荷特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150色淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個翌々日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥529税込¥5821本(100mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
GA(グリーンエース)(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1個(250mL)ほか当日出荷から10日以内出荷高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46色赤タイプ25:1引火点(℃)118危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコンオイル
GA(グリーンエース)(26件のレビュー)¥649税込¥7141本(100mL)当日出荷耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル色無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
GAO チェーンソーオイル
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リチュームグリース(高速ベアリング用)
GA(グリーンエース)(31件のレビュー)¥659~税込¥725~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2色茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイルISO粘度グレードISOVG10成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
丸型ボトル(広口)
GA(グリーンエース)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
モリブデングリース
GA(グリーンエース)(6件のレビュー)¥669税込¥7361本(100g)当日出荷高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。ちょう度2色黒使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
フリー容器(ボンドボトル)
GA(グリーンエース)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
プラスチックにやさしいパーツクリーナー
GA(グリーンエース)¥499税込¥5491本3日以内出荷プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。逆さ噴射可能バルブ採用!。便利な2WAYキャップ!用途二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・。機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの。金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄成分炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤種類エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量254mL危険物の性状水溶性
ディスポシリンジ(オールプラ)
GA(グリーンエース)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
...