2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル ISO粘度グレードISOVG10 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISO VG10 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)