74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本 適合コンプレッサー15kW~120kW 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)1.5
1個
21,909 税込24,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,650 税込13,915
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,075 税込22,083
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
1台
18,150 税込19,965
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体SFS10-接続口径-M-FP2 構成エレメント1個、Oリング2個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,075 税込52,883
14日以内出荷

メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体SFS10-接続口径-FP2 構成エレメント1個、Oリング2個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
14日以内出荷

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 質量(g)45 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 材質(ケース)透明ポリアミド 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2) 洗浄脱脂洗浄
1個
13,026 税込14,329
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 耐圧力(MPa)1.5 耐差圧(MPa)0.5 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 処理流量(L/min[ANR])300~400 材質(ボディ)ポリアミド 材質(ケース)透明ポリアミド 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 洗浄脱脂洗浄 付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
1個
25,063 税込27,569
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし 質量(g)100 使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス) 材質(ケース)ステンレス 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 耐差圧(MPa)0.5 洗浄脱脂洗浄
1個
23,963 税込26,359
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)


1個
3,641 税込4,005
欠品中



エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
トラスコ品番124-4185 接続口径Rc1/2 全長(mm)252 全幅(mm)63 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷


エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2 全長(mm)252 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
63,800 税込70,180
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。 エンドキャップ:青 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0085 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.01 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
64,429 税込70,872
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
26,675 税込29,343
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に 仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃ 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.009 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。 エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) 適合コンプレッサー15kW~120kW ろ過度(μm)活性炭による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003 エンドキャップ:黒 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)5~50 初期圧力降下(MPa)0.0115
1個
58,184 税込64,002
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。 エンドキャップ:赤 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
53,714 税込59,085
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)