545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.83MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.81MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.84MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.79MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・安心コイル モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。・手動操作ニードル 初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。・安心樹脂ボディ ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。・液肥、希釈農薬対応 施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。・流路保護フィルタ パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。・低ウォータハンマー パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.90MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.82MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.89MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.87MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.77MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.78MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.75MPa。・
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)DC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷


・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.80MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径25A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.85MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC100 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.86MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC200 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)40 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.76MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径20A 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。・最高使用圧力0.88MPa
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水・農業用水・液肥 流体温度(℃)4から40 コイル電圧(V)AC24 周囲温度(℃)0から50 作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075 口径(A)50 弁座漏れ量0.1以下(水にて) 関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁 形状ストレート 使用流体農業用水 接続口径Rc3/4~2 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa)0.03~1.0 最高使用頻度(回/min)1 電源(V)DC6 流体温度(℃)5~60 コイルハウジングラッチ形 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HMVC2-8-4H 手動切換弁 CKD CADデータあり
主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気 トラスコ品番112-4781 質量(kg)0.7 切替方式3位置オールポートブロック 使用温度範囲(℃)5~50 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~1.0 接続口径(Rc)1/4 配管横配管 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト 操作角度(°)90
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体農業用水 耐圧力(MPa)3(水圧)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
3,738 税込4,112
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


手動切換弁4ポート弁 CKD CADデータあり
1個
7,707 税込8,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2 作動方式パイロットキック式 使用流体 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル
1個
13,333 税込14,666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,063 税込4,469
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)18 位置数2 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 配線接続DIN端子箱 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)