「2-m5」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作動方式直動式
ポート数2
適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブ外径(Φmm)1.8
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)1
使用流体クリーンエア
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
接続口径M5
接続方式M
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量2(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.098
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
接続方式M
流量(L/min)最大流量6(ANR)
種別部品
弁構造直動式ポペット構造
種別部品
種別部品
使用流体圧縮空気(低真空)
弁構造直動式ポペット構造
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式直動式
ポート数3
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類有接点
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~+60
適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ