「200-d-12」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径M5 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.056 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)








横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径M5 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.056 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
18,513 税込20,364
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKD CADデータあり
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42 寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85 寸法B(mm)29 寸法C(mm)12 寸法D(mm)16 寸法DD(mm)7 寸法EE(mm)M5 寸法F(mm)26 寸法G(mm)58 寸法H(mm)22 寸法HD(mm)5 寸法HH(mm)M4深さ10 寸法I(mm)56 寸法JJ(mm)M5深さ10 寸法K(mm)41 寸法KA(mm)4.3貫通 寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5 寸法MM(mm)6 寸法N(mm)14 寸法NN(mm)M4貫通 寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43 寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110 寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60 寸法PP(mm)5 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)8 寸法RD(mm)5 寸法S(mm)17 寸法U(mm)48 寸法V(mm)18 寸法W(mm)23 寸法WW(mm)50 寸法X(mm)13-1.5 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)8 チューブ内径(Φmm)12 作動方式復動形 接続口径M5 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.056 軸受種類すべり軸受
1本
17,667 税込19,434
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD CADデータあり
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKD CADデータあり
1個
20,488 税込22,537
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)




AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
42,900 税込47,190
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
33,963 税込37,359
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKD CADデータあり
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42 寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85 寸法B(mm)29 寸法C(mm)12 寸法D(mm)16 寸法DD(mm)7 寸法EE(mm)M5 寸法F(mm)26 寸法G(mm)58 寸法H(mm)22 寸法HD(mm)5 寸法HH(mm)M4深さ10 寸法I(mm)56 寸法JJ(mm)M5深さ10 寸法K(mm)41 寸法KA(mm)4.3貫通 寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5 寸法MM(mm)6 寸法N(mm)14 寸法NN(mm)M4貫通 寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43 寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110 寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60 寸法PP(mm)5 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)8 寸法RD(mm)5 寸法S(mm)17 寸法U(mm)48 寸法V(mm)18 寸法W(mm)23 寸法WW(mm)50 寸法X(mm)13-1.5 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)8 チューブ内径(Φmm)12 作動方式復動形 接続口径M5 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.056 軸受種類ころがり軸受
1本
22,480 税込24,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

関連キーワード