2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,813 税込5,294
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)


関連キーワード
関連カテゴリ