カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(15)
  • SMC(964)
  • ハンマーキャスター(887)
  • メディアカバーマーケット(522)
  • VISHAY(444)
  • 三菱ふそう(373)
  • omron(オムロン)(268)
  • ホンダ(266)
  • 三木プーリ(266)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • エスコ(246)
  • ハーティング(231)
  • トヨタ(225)
  • MAZDA(マツダ)(216)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • PISCO(ピスコ)(210)
  • ダイヤトレンド(178)
  • MURATA(村田製作所)(157)
  • BOURNS(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「han e」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~)

    CKD
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)

    CKD
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~)

    CKD
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1質量(kg)1.7保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)28消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~)

    CKD
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)

    CKD
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
  • 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) CKD

    屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~)

    CKD
    65,980税込72,578
    1台
    9日以内出荷
    屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
    用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1質量(kg)1.7保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)28消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    5,188税込5,707
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    3,278税込3,606
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    13,328税込14,661
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
  • ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り

    CKD
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    5,188税込5,707
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    11,750税込12,925
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    5,938税込6,532
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    11,750税込12,925
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り

    CKD
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

    CKD
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状Y形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)

    CKD
    4,617税込5,079
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

    CKD
    4,617税込5,079
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    3,870税込4,257
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)

    CKD
    4,617税込5,079
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    8,841税込9,725
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    21,450税込23,595
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    5,188税込5,707
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD

    AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)

    CKD
    6,573税込7,230
    1個
    当日出荷から31日以内出荷