カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • CF POSH(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • OHSATO(大里)(43)
  • omron(オムロン)(11)
  • POSH Faith(8)
  • RS PRO(96)
  • TRUSCO(7)
  • WPH(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • YFS(5)
  • エスコ(52)
  • ケルヒャー(6)
  • 三星産業貿易(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • 大阪魂(18)
  • 池田金属工業(10)
  • 由良産商(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x15」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント

    CKD
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 150x150x150特集