フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント
フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
- 用途
- 圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- ねじの種類
- (配管)Rcねじ
- 使用流体
- 圧縮空気
- ドレン排出
- 手動ドレンコック付
- エレメント(μm)
- 0.3(サブミクロン)
- 表示単位
- MPa、℃表示
- 耐圧力(MPa)
- 1.5
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- 5~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全755種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
材質(ボウル)
空圧補器 の新着商品
カテゴリ

































