曜日別特売

フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント

フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
エレメント(μm)
0.3(サブミクロン)
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.15MPaです。
全766種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
材質(ボウル)
766種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
ドレン貯容量(cm3)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162200W3000-8-W-F1ZYLT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162209W3000-8-W-F1ZYNT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162218W3000-8-W-F1ZYLNT0.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162227W3000-8-W-F1ZYTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162236W3000-8-W-F1ZYLTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162245W3000-8-W-F1ZYNTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162261W3000-8-W-F1ZYLNTX10.621/4ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162270W3000-10-W-F1ZYT0.623/8ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162279W3000-10-W-F1ZYLT0.623/8ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162288W3000-10-W-F1ZYNT0.623/8ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162306W3000-10-W-F1ZYLNT0.623/8ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162315W3000-10-W-F1ZYTX10.623/8ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162331W3000-10-W-F1ZYLTX10.623/8ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162340W3000-10-W-F1ZYNTX10.623/8ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162349W3000-10-W-F1ZYLNTX10.623/8ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162358W3000-15-W-F1ZYT0.621/2ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162367W3000-15-W-F1ZYLT0.621/2ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162376W3000-15-W-F1ZYNT0.621/2ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162385W3000-15-W-F1ZYLNT0.621/2ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162401W3000-15-W-F1ZYTX10.621/2ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162419W3000-15-W-F1ZYLTX10.621/2ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162428W3000-15-W-F1ZYNTX10.621/2ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162437W3000-15-W-F1ZYLNTX10.621/2ナイロンボウル45逆流れ(右→左)
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162446W3000-8-W-F1MYT80.721/4メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162455W3000-8-W-F1M1YT80.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162471W3000-8-W-F1MYLT80.721/4メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162480W3000-8-W-F1M1YLT80.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162489W3000-8-W-F1MYNT80.721/4メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162498W3000-8-W-F1M1YNT80.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162507W3000-8-W-F1MYLNT80.721/4メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162525W3000-8-W-F1M1YLNT80.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162541W3000-8-W-F1MYT8X10.721/4メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162550W3000-8-W-F1M1YT8X10.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162559W3000-8-W-F1MYLT8X10.721/4メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162568W3000-8-W-F1M1YLT8X10.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162577W3000-8-W-F1MYNT8X10.721/4メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162586W3000-8-W-F1M1YNT8X10.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162595W3000-8-W-F1MYLNT8X10.721/4メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162611W3000-8-W-F1M1YLNT8X10.721/4メタルボウル、手動ドレンコック付45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162620W3000-10-W-F1MYT80.723/8メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162638W3000-10-W-F1M1YT80.723/8メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162647W3000-10-W-F1MYLT80.723/8メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162656W3000-10-W-F1M1YLT80.723/8メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162665W3000-10-W-F1MYNT80.723/8メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162681W3000-10-W-F1M1YNT80.723/8メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162690W3000-10-W-F1MYLNT80.723/8メタルボウル45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162699W3000-10-W-F1M1YLNT80.723/8メタルボウル、手動ドレンコック付45標準流れ(左→右)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162708W3000-10-W-F1MYT8X10.723/8メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162717W3000-10-W-F1M1YT8X10.723/8メタルボウル、手動ドレンコック付45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162726W3000-10-W-F1MYLT8X10.723/8メタルボウル45逆流れ(右→左)
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする