25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
12,525 税込13,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)





タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
11,700 税込12,870
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD CADデータあり
1個
10,438 税込11,482
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2900種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKD CADデータあり
1個
12,638 税込13,902
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2843種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
10,713 税込11,784
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD CADデータあり
1個
13,238 税込14,562
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)







AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
46,063 税込50,669
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
44,688 税込49,157
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

関連キーワード