搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
ねじの種類R
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa
使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構リリーフ機構付
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)25
排気機構リリーフ機構付
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
関連キーワード
1
2
次へ