安全保護具・作業服・安全靴 (17) 物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (30) オフィスサプライ (38) オフィス家具/清掃用品 (44) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 空調・照明・電設資材/電気材料 (13) 自動車用品 (39,659) トラック用品 (169,859) 自転車用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (5) 農業資材・園芸用品 (1) 医療・介護用品 (5) ブランド: 三菱ふそうブランド: ヒロ・コーポレーションすべて解除
ヒロ・コーポレーション (3件のレビュー) 4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm) 18 本体質量(g) 150 高さ(cm) 46
ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途 暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質 ABS、PC、アルミニウム、銅 種類 表面体温計 電源 DC5V 1A 本体寸法(mm) 約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g) 約16(ベルト含まず) 機能 通知(振動):あり バッテリー リチウムイオン電池 使用時間 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃) -10~55(充電時:10~40) 充電時間(分) 約120 測定間隔 15秒(自動) バッテリー容量(mAh) 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差 前後約60秒 防水性 IPX7(防浸形) 音量(dB) アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
ヒロ・コーポレーション (7件のレビュー) 当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品 給電スタンド、取扱説明書 色 ホワイト 容量(L) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×205×152 定格消費電力(W) 800 コード長さ(cm) 70
ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600
ヒロ・コーポレーション 当日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途 ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 冷却温度(℃) 28 パッケージ ブリスター
ヒロ・コーポレーション 欠品中
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き
用途 エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に 付属品 ベルト 材質 アルミ箔素材、ポリエステル 高さ(mm) 550 質量(g) 370 ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(mm) 960 縦(mm) 300 横(mm) 700
ヒロ・コーポレーション 当日出荷
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
用途 熊よけ鈴 付属品 ホイッスル 材質 鉄、PU、銅 寸法(mm) 35×24×145 色 ブラウン 本体質量(g) 55 対象動物 熊
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし 付属品 給電スタンド、保証書 色 ブラック タンク容量(L) 1 本体質量(g) 600 定格消費電力(W) 800 コード長さ(mm) 700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×186×152
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ
用途 屋外での暑さ対策に 材質 ナイロン、ポリエステル 高さ(mm) 1400 質量(g) 171 横(mm) 940
ヒロ・コーポレーション (2件のレビュー) 当日出荷
接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
用途 屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。 仕様 ●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター 形状 プリーツ 寸法(mm) 約175×95 色 白 入数(枚) 50
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き
用途 熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策 付属品 カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書 定格消費電力(W) 2 使用時間 約1.5時間 充電時間 約2.5時間 使用環境温度(℃) 10~40 入力電源 DC5V 500mA バッテリー容量(mAh) リチウムイオンポリマー600 明るさ(Lm) 0.4 ポート 充電:USBType-C 音圧感度(dB) スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97 音量調節 3段階(大・中・小)
ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 翌日出荷
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途 転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
用途 エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に 材質 ポリエステルオックス 色 グレー 高さ(mm) 550 質量(g) 530 縦(mm) 300 横(mm) 700
ヒロ・コーポレーション 当日出荷
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途 災害発生時・停電時に 仕様 LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品 USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W) 6 出力 DC5V 0.85A 周波数 ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源 DC5V 1A
ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認
用途 飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE 仕様 ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値) タイプ 接触冷感
ヒロ・コーポレーション 翌日出荷
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途 熱中症対策 材質 ABS、PC、ナイロン 入力 電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応 騒音値(dB) 65~68 使用環境温度(℃) (推奨)28~42 充電時間(時間) 約2(10~35℃環境下) 動作時間 約3.5日以上(内蔵電池が満充電時) 内蔵電池 リチウムイオン110mAh 温度誤差 ±0.3℃ 防水性 IP67
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。
用途 暑い時期での椅子のクッションに。 タイプ 接触冷感:Q-max0.41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約420×35×360
ヒロ・コーポレーション 当日出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途 呼気中のアルコール濃度測定 付属品 ポーチ 色 ブラック 測定時間(秒) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱ふそう 当日出荷
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
用途 屋内、アウトドア等での暑さ対策に 付属品 専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書 色 グレー×パープル 高さ(mm) 175 定格消費電力(W) 5 入力 DC5V/1A 縦(mm) 56 横(mm) 58 使用環境温度(℃) 0~40 風量調整 0~100段階 充電時間(時間) 3.5 内蔵電池 リチウムイオン電池3000mAh 充電方式 【充電ポート】USBType-C
ヒロ・コーポレーション (1件のレビュー) 当日出荷
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途 感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。 形状 プリーツ型 色 白 サイズ ふつう 速度 接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332 対象 花粉、ウイルス、風邪、PM2.5 効率 花粉:0.99 入数 50枚 寸法(横×縦)(cm) 17.5×9.5 ひもタイプ 耳かけ 細菌ろ過効率(BFE) 0.99 微粒子ろ過効率(PFE) 0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE) 99%カット
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
ヒロ・コーポレーション 翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途 電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容 本体、取扱説明書 容量(L) 0.8 消費電力(W) 800 電源 AC100V(50/60Hz) 本体質量(g) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 202×185×131 コード長さ(cm) 75
三菱ふそう 当日出荷
ヒロ・コーポレーション 4日以内出荷
使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。
その他 回転ベース・マグネットプラグコード 使用方法 給湯/ボタン 質量(g) 2070 容量(L) 5 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 700 コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×370×286 機能 再沸騰・カルキ抜き 安全機能 給湯ロック・空焚き防止保護機能
ヒロ・コーポレーション ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1ケース(10個)
4日以内出荷
ステンレス製でしっかり支える。地震対策の必需品。家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途 家具などの転倒防止に 材質 ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR 強度(kg) 最大耐圧:約200(2本使用時)
三菱ふそう 当日出荷
ヒロ・コーポレーション 欠品中
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品 Type-Cケーブル 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 260(内蔵電池含む) 収納時寸法(mm) 140×90×90 バッテリー容量(Ah) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒロ・コーポレーション 当日出荷 から 4日以内出荷
熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途 熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に 付属品 マグネット式充電ケーブル 材質(本体) ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅 使用環境温度(℃) 10~40 充電時間(時間) 約2.5 動作時間 15日間(内蔵電池が満充電時)
三菱ふそう 4日以内出荷 から 6日以内出荷