「わがんせ おうちdeヌードル」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質スチール 種類標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm)1.5、6.5 TKG品番9-0407-1202 TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9 間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152 電源単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 コード長さ(m)2 切断幅(mm)1.5、6.5 厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節) 付属品固定金具 消費電力(W)100 材質スチールクロームメッキ TKG品番9-0407-1001 TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 <APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具 材質アルミ合金、着色アルマイト加工 寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0 質量(kg)約2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155 TKG品番9-0407-1104 TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷