ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質スチール
種類交換カッター
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具
材質アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)約2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155
TKG品番9-0407-1104
TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
外寸(mm)200×200×H155
質量(kg)約3
幅(mm)(最大麺帯)145
付属品カッター(1.5mm/6mm)
関連キーワード