「エフ・エム・アイ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ
付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプKSM5用
種類平面ビーター
TKG品番9-1165-0405
TKG品番(2017)6-1043-0405
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
消費電力(W)700
容量(L)3.6
付属品ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ
質量(kg)7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)
電流(A)9(20分定格)
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×435(突起物含む奥行275)
回転数1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)
EBM品番4868610
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。
EBM品番2719120
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
質量(kg)22
電流(A)9.5A
消費電力(W)760
電源単相100V50/60Hz
外寸(mm)370×310×H660
回転数400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz)
処理能力最大400kg/h
EBM品番7893610
1個
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質炭酸塩、過炭酸塩、珪酸塩、非イオン系界面活性剤、漂白活性化剤、酵素
使用の目安ぬるま湯(30~60℃)10Lに対し20g(0.2%水溶液)
EBM品番2719900
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。
CARTAFATAはイタリアのシェフ
FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。
耐冷温度(℃)-40
耐熱温度(℃)230
EBM品番4490800
寸法(mm)2
EBM品番5513700
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
EBM品番2712250
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド
寸法(mm)300×370×H420
質量(kg)12.7
電源(V)単相100V50/60Hz
規格平面ビーター
消費電力(W)400
回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)
TKG品番9-1166-0203
TKG品番(2017)6-1044-0103
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様RM-5200専用
TKG品番9-0645-0706
TKG品番(2017)6-0573-0706
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
EBM品番5511900
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
EBM品番5512110
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
【送料/梱包料別途】圧倒的な静けさとパワフルさを実現したスムージーブレンダースタイリッシュなデザインと直感的に操作できるボタン式を採用。
寸法(mm)227×232×483
寸法(奥行D×高さH)(mm)(防音フードカバー開時)336×575
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ