2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アックスブレーンボードのこ
角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
質量(g)90 刃厚(mm)約1
1個
1,588 税込1,747
4日以内出荷

関連カテゴリ