6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カリタAll Clear Bottle 300
RoHS
抗菌パッキンで衛生的 広口だからお手入れ簡単 ガラス製で匂い移りが少ない フタが透明で中身が見える 専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)1000(コーヒー豆約300g) 質量(g)633 本体寸法(mm)104×104×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ 適合立ロシ27cm・102ロシ 型式KW-17 質量(kg)15 タイプ1~15カップ用 電源100V/1420W(50/60Hz) 能力100杯/h 本体寸法(mm)360×380×470 定格電流(A)14.2 標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L 満水時質量(kg)15.5
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ 質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5 容量(mL)給水量:400~1700 タイプ12カップ用 電源100V 845W 50/60Hz 能力約60杯/h 定格電流(A)8.5 内容量(L)ポット:2.5 ろ紙立ロシ25cm 沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ 容量(L)2.5 アズワン品番68-0313-14
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷