4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カリタAll Clear Bottle 300
エコ商品
抗菌パッキンで衛生的 広口だからお手入れ簡単 ガラス製で匂い移りが少ない フタが透明で中身が見える 専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂) 容量(mL)1000(コーヒー豆約300g) 質量(g)633 本体寸法(mm)104×104×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷