580件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sy28シリーズ用 ユニットカバーH 重松製作所

    Sy28シリーズ用 ユニットカバーH

    重松製作所
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    バッテリへの輻射熱の影響を軽減
    用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28シリーズ用オプション品
  • 充電器 CH-L2 重松製作所

    充電器 CH-L2

    重松製作所
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    用途電動ファン付呼吸用保護具 構成品 バッテリー BA-L2,BA-L2A用充電器充電時間(時間)(約)2.5
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)

    重松製作所
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。
    用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
    仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)20以下適合マスクSy20粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
  • 冷却服 TC-2000V 重松製作所

    冷却服 TC-2000V

    重松製作所
    489,800税込538,780
    1セット
    51日以内出荷
    冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
    用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。トラスコ品番334-9348セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒タイプ冷水循環式冷却服電源専用リチウムイオン電池7.4V着丈(cm)40胴回り(cm)120
  • 一定流量形エアラインマスク用腰バンド 重松製作所

    一定流量形エアラインマスク用腰バンド

    重松製作所
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
    用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
  • 定置式ろか筒 重松製作所

    定置式ろか筒

    重松製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
    トラスコ品番346-4175適合機種PD-4、PD-4F品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
  • エアメット用アイピース 重松製作所

    エアメット用アイピース

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エアメットSAM-HM/SAM-AL2、4/SAM-AL15用のアイピースになります。
    仕様交換部品トラスコ品番267-9982
  • DD02-N95+S(個包装) 重松製作所

    DD02-N95+S(個包装)

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
  • DD02-N95+S 重松製作所

    DD02-N95+S

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
    装着方法陽圧法/陰圧法
  • 防毒マスク 店頭販売用 重松製作所

    防毒マスク 店頭販売用

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
  • 防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ

    重松製作所
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
  • 防毒マスク 店頭販売用 重松製作所

    防毒マスク 店頭販売用

    重松製作所
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56
  • 防じんマスク/店頭販売用/RL1 重松製作所

    防じんマスク/店頭販売用/RL1

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57
  • フェイスシールド 20個入 重松製作所

    フェイスシールド 20個入

    重松製作所
    8,298税込9,128
    1箱(20個)
    当日出荷
    広めのシールドで顔周りをしっかりガードします。内側には防曇加工を施しており、曇りにくいフェイスシールドです。N95マスクと併用できます。
    仕様●入数:20個入り/箱アズワン品番65-5699-42
  • 電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き

    重松製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    31日以内出荷
    コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
    仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
  • Sy28R-MED用フィルタ 重松製作所

    Sy28R-MED用フィルタ

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)。フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。
    アズワン品番64-9333-62
  • 直結式小型防毒マスク 重松製作所

    直結式小型防毒マスク

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
    用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)トラスコ品番471-0056種別防毒マスクサイズMガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN304号縦(mm)124横(mm)110材質(面体)接顔体:シリコーンゴム適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV商品タイプセット品
  • 一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット 重松製作所

    一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット

    重松製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番208-3326性能区分:大風量形タイプ大風量形粒子捕集効率(%)99充電時間(時間)3型式検定合格番号第TP107号対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム適合フィルターW2A
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932)

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912)

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)

    重松製作所
    77,980税込85,778
    1式
    当日出荷
    呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
    用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2805サイズL
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    翌々日出荷
    TW01R(S)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2801サイズS
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    翌々日出荷
    TW01R(S)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2803サイズS
  • FFP小さめ 交換用フィルタ/2枚 重松製作所

    FFP小さめ 交換用フィルタ/2枚

    重松製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    FineFitPlus小さめサイズ用の交換フィルタ(2枚入り)です。
    トラスコ品番336-8561白系サイズ120入数(枚)1縦(mm)120横(mm)65マスク形状立体型
  • AL-DAフード 重松製作所

    AL-DAフード

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
    用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
  • 除菌フィルタエレメント 重松製作所

    除菌フィルタエレメント

    重松製作所
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    使用期間約1年(約3000時間)です。
    トラスコ品番336-8577タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
  • ミクロミストフィルタエレメント 重松製作所

    ミクロミストフィルタエレメント

    重松製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使用期間約1年(約3000時間)です。
    トラスコ品番336-8584タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
  • ペイントメイト 重松製作所

    ペイントメイト

    重松製作所
    599税込659
    1個(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番117-0039アズワン品番64-6744-34
  • GM-12マスクセット 重松製作所

    GM-12マスクセット

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
    用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。仕様排気弁の作業気密:15秒以上セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OVタイプ半面タイプガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)30以下国家検定合格番号N16号排気抵抗(Pa)60以下
  • 保護めがねLX-01 重松製作所

    保護めがねLX-01

    重松製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-63種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用送気管 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用送気管

    重松製作所
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番208-3328アズワン品番64-8422-70
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3

    重松製作所
    26,980税込29,678
    1個
    61日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
    適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
  • 避難用ろ過式呼吸用保護具 ER83-M30 重松製作所

    避難用ろ過式呼吸用保護具 ER83-M30

    重松製作所
    1個
    欠品中
    すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。
    質量(g)595以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-24
  • 避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所

    避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)

    重松製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
    質量(g)176以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
  • 災害活動用防護マスクセットⅢ 重松製作所

    災害活動用防護マスクセットⅢ

    重松製作所
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    災害活動用防護マスクセットです。
    セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2
  • 救助隊用保護具 RM165 重松製作所

    救助隊用保護具 RM165

    重松製作所
    43,980税込48,378
    1個
    61日以内出荷
    救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。
    仕様救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)質量(g)300規格性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号アズワン品番64-6744-36