581件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ 重松製作所

    フィルタ

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途HM-12送風機用
  • 一般作業用保護メガネ  (10個入) 重松製作所

    一般作業用保護メガネ (10個入)

    重松製作所
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    小さめサイズで女性向です。 紫外線をカットし弱めます。
    用途解体、塗装、研磨作業にレンズ色クリア適合EN166クラス1適合品トラスコ品番175-3898材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート質量(g)27
  • 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-700

    重松製作所
    7,798税込8,578
    1箱(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
    用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3

    重松製作所
    26,980税込29,678
    1個
    100日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
    適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
  • マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60 重松製作所

    マルチガス/火山噴火対策用吸収缶 CA‐M60

    重松製作所
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    80日以内出荷
    規格性能評定番号:評24-015号質量(g)180以下時間(破過)60分対象ガスマルチガス型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)アズワン品番64-6744-12試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
  • 直結式小型防毒マスク GM81SF 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM81SF

    重松製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    サイズM質量(g)165型式検定合格番号第TN154号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 直結式小型防毒マスク GM166 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM166

    重松製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    質量(g)635型式検定合格番号第TN414号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 直結式小型防毒マスク GM165 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM165

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    質量(g)700型式検定合格番号第TN320号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦39排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 取替え式防じんマスク DR165N3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR165N3

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から45日以内出荷
    国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。
    区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2

    重松製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ

    重松製作所
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
    適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
  • 防じんマスク DR80SC2 重松製作所

    防じんマスク DR80SC2

    重松製作所
    6,198税込6,818
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
    用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク DR28SPU2W 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR28SPU2W

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    合図を送るのに有効な、笛付きです。
    用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
  • 保護めがね EE-31 重松製作所

    保護めがね EE-31

    重松製作所
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様保護メガネEEー3110枚入リトラスコ品番146-9369質量(g)400
  • 直結式小型防毒マスクGM166 重松製作所

    直結式小型防毒マスクGM166

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    種別防毒マスクトラスコ品番489-6149材質シリコーン質量(g)620タイプ全面形吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • BA-L2SUK用充電器 重松製作所

    BA-L2SUK用充電器

    重松製作所
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    BA-L2SUK用の充電器です。
    トラスコ品番836-3458質量(g)250定格出力DC8.4V 1.2Aアズワン品番64-8899-48定格入力AC100-240V(50/60Hz)2018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 (20680)

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
    用途一般粉じん作業。溶接作業。仕様型式検定合格番号 第TP25号トラスコ品番773-7947材質接顔体:シリコーンゴムサイズM区分大風量形/PL1/B級質量(g)805タイプ半面形面体適合フィルター203542018年トラスコ掲載ページ6 0185
  • 保護めがね LX-54 重松製作所

    保護めがね LX-54

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • 保護めがね LX-53 重松製作所

    保護めがね LX-53

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    日本人の顔に合わせて開発、スタイリッシュデザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 広視野。大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状のレンズです。 オプションのガードフレーム併用で、さらに安全で便利です。 メタルフリーで軽量化。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • しめひも 重松製作所

    しめひも

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • DR28U2W用 吸気弁 重松製作所

    DR28U2W用 吸気弁

    重松製作所
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合(防じんマスク)DR28U2W
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
  • 作業服 MG1800W 重松製作所

    作業服 MG1800W

    重松製作所
    10,980税込12,078
    1セット(10着)
    当日出荷
    種別つなぎ規格EN規格機能静電気防護、粉じん対策
  • カプラーJT2-2H 重松製作所

    カプラーJT2-2H

    重松製作所
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-7471形状カプラー質量(g)90
  • カプラーJT2-2F 重松製作所

    カプラーJT2-2F

    重松製作所
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-7473形状カプラー質量(g)60
  • 密閉形防護服PS410K上着大 重松製作所

    密閉形防護服PS410K上着大

    重松製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7495
  • 密閉形防護服PS410E上着大 重松製作所

    密閉形防護服PS410E上着大

    重松製作所
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7499
  • 開放形防護服PS-420K上着のみ 重松製作所

    開放形防護服PS-420K上着のみ

    重松製作所
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
  • 送気マスク フード 重松製作所

    送気マスク フード

    重松製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
  • 全身化学防護服(使い捨て式) XXL 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式) XXL

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7559サイズXXL質量(g)260
  • 吸水マットS6(12.16用(内付用)) 重松製作所

    吸水マットS6(12.16用(内付用))

    重松製作所
    399税込439
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番816-7426質量(g)10アズワン品番64-8899-15
  • 面体アイピース用保護カバー 重松製作所

    面体アイピース用保護カバー

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。
    適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)材質(片面)フランネル
  • フィットチェッカー R3 重松製作所

    フィットチェッカー R3

    重松製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷
    使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)適合本体GM73-v
  • 防じんマスク DR165U2W 重松製作所

    防じんマスク DR165U2W

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
    国家検定合格番号TM90サイズM粒子捕集効率(%)96.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能質量(g)715±20吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)65±15鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも6点支持式種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4555-01適合フィルターU2W指定防護係数10
  • バッテリー 重松製作所

    バッテリー

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
  • キャップB 重松製作所

    キャップB

    重松製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    GM-78S(マスク本体)で、CA-104NⅡシリーズの吸収缶を使用する際に、使います。
    適合GM78S、GM24SFアズワン品番1-4557-11
  • シゲマツ 製品 重松製作所

    シゲマツ 製品

    重松製作所
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
  • 伝声器フィルタA/5個 重松製作所

    伝声器フィルタA/5個

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    センサー部への異物の侵入を防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28Rシリーズ、Sy28シリーズ用