カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 重松製作所のすべての商品

防じん・防毒両検定マスク
重松製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号材質接顔部/シリコーンゴムサイズSタイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番4-2821-01
保護めがねLX-02
重松製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-64種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
救助隊用保護具 RM185
重松製作所¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から91日以内出荷軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。質量(g)350規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)
直結式小型防毒マスク GM165
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から70日以内出荷吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。質量(g)700型式検定合格番号第TN320号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦39排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
保護めがね LX-55
重松製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
カバーグラスSV・CD面体用
重松製作所¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。用途シゲマツカバーグラスSV・CD面体用トラスコ品番816-7414アズワン品番64-8899-09
ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3
重松製作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
AP-07用プレフィルタ標準 10枚入
重松製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
Φ28傘型排気弁 #50001
重松製作所(10件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
伝声器カバー#03058/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷伝声器に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099P、Sy099P、Sy185用
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷TW088のLサイズ面体用のノーズカップです(交換部品)ノーズカップには吸気弁座及び吸気弁が付属しています。用途TW088 Lサイズ面体用交換部品サイズL
電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)
重松製作所¥83,980税込¥92,3781個92日以内出荷電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上
バッテリー BA-L2H-1
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Syx099,Sy099,Sy185,Sy20用バッテリー
電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)
重松製作所¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)350以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55フィルターX2.5,T2.5,T2,X2稼働時間(時間)公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上フィルタT2取付け時:10.5時間以上フィルタX2取付け時:10.0時間以上指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX3A
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:S級(0.1%以下)質量(g)22以下適合マスクSy28粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号PL3
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5
重松製作所¥899税込¥9891個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)25以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A
重松製作所¥14,980税込¥16,4781袋(10着)当日出荷通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
部分化学防護服
重松製作所¥17,980税込¥19,7781着当日出荷液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。トラスコ品番346-4162材質PVCレザーシート胸囲(cm)60~108着丈(cm)114JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
6mmホース用中間接手(06112)
重松製作所¥449税込¥4941個当日出荷耐圧ゴムホース延長用接手。エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
FTフィルタ #4
重松製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Mサイズ
重松製作所¥2,998税込¥3,2981式翌々日出荷TW01R(M)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2806サイズM