578件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
  • FTフィルタ #1 重松製作所

    FTフィルタ #1

    重松製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。
    仕様●規格:定量的フィットチェック用アズワン品番65-6485-90
  • 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS 重松製作所

    隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS

    重松製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN591、TN590ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-62通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
  • 耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-705

    重松製作所
    9,798税込10,778
    1袋(12双)
    当日出荷
    ●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
    用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
  • 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-701

    重松製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(12双)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • 火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10 重松製作所

    火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
    質量(g)250以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
  • 防毒マスクGM-164携行袋 重松製作所

    防毒マスクGM-164携行袋

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
    用途全面形面体防毒マスク用の携行袋トラスコ品番816-7406質量(g)200適合マスク全面形面体用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
  • ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア 重松製作所

    ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア

    重松製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
    トラスコ品番816-7456質量(g)約255種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)使用時間(分)5
  • 使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所

    使い捨て化学防護服MC5000

    重松製作所
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷
    アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
    用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルムオレンジ規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
  • マイクロガード シューズカバー 重松製作所

    マイクロガード シューズカバー

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10足)
    当日出荷
    仕様シューズカバー種別シューズカバー材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)サイズフリー(ロングタイプ)区分使い捨てタイプロング規格JIS 8115 適合品アズワン品番1-8245-20
  • 全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー 重松製作所

    全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
    仕様シューズカバー・1袋(2枚入)区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-9389-11
  • GM12用吸気弁 #50104 重松製作所

    GM12用吸気弁 #50104

    重松製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
  • 吸気弁 #50108 重松製作所

    吸気弁 #50108

    重松製作所(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合(マスク) GM177/GM22/GM70J/GM77
  • 交換用吸収缶 店頭販売用 重松製作所

    交換用吸収缶 店頭販売用

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    店頭販売用の交換用吸収缶です。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●防毒マスク用吸収缶:X/OV(外付けフィルタLL付き)●フィルタ:国家検定区分S1クラス合格品アズワン品番65-9135-60
  • 交換用フィルタ T2フィルタ 店頭販売用 重松製作所

    交換用フィルタ T2フィルタ 店頭販売用

    重松製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    。店頭販売用の交換フィルタです。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
    仕様●防じんマスク用フィルタ:T2●国家検定区分:RL2アズワン品番65-9135-59
  • ノーズカップ用吸気弁 重松製作所

    ノーズカップ用吸気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    当日出荷
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • 直結式小型防毒マスク GM185C 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM185C

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
    仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品種別防毒マスク質量(g)430型式検定合格番号第TN415号材質(面体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 替えフィルタ(N3) 重松製作所

    替えフィルタ(N3)

    重松製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種DR80SN3、DR165N3、DR28SN3質量(g)10
  • 吸収缶用外付けフィルタ押え枠 重松製作所

    吸収缶用外付けフィルタ押え枠

    重松製作所(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合[外付けフィルタ]L3U、L2U
  • 防毒マスクGM165 重松製作所

    防毒マスクGM165

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
    サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
  • ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所

    ペイントメイト用押さえ枠

    重松製作所(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別オプションタイプ押さえ枠
  • ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所

    ゴグル形 保護メガネ SP-17FT

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
    用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用付属品カバーグラス2枚形状ゴグル型質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
  • 防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW11C

    重松製作所
    2,498税込2,748
    1個
    44日以内出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。金属部品を使用していません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)。重金属含有粉じん。溶接・溶断溶解作業 。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能。タール・オイルミスト。水ミスト(湿式研磨作業等)。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。サンダー作業。グラインダー作業。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理。火山ガス用。オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズL質量(g)127(T2)、124(X)、148(Y3)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • 吸気弁#50127(1袋5個入) 重松製作所

    吸気弁#50127(1袋5個入)

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。
    トラスコ品番422-8140適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
  • 保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所

    保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ

    重松製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
  • 防毒マスク(隔離式)用携行袋 重松製作所

    防毒マスク(隔離式)用携行袋

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
    トラスコ品番859-9605長さ(mm)200幅(mm)185材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル高さ(mm)350適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91適合吸収缶CA-501/505シリーズ
  • 締め紐#50355 5個入 重松製作所

    締め紐#50355 5個入

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1セット(5個)
    当日出荷
  • 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所

    保護めがねLX-51/LX-52

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • 防じんマスク DR70SDC2 重松製作所

    防じんマスク DR70SDC2

    重松製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
    付属品C2フィルタ×1個仕様伝声器付種別取替式防じん区分RL2質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
  • GM164用排気弁 重松製作所

    GM164用排気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合GM164、DR28U2W
  • 化学防護手袋GL-6 重松製作所

    化学防護手袋GL-6

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
  • 防じんマスク用 しめ紐 重松製作所

    防じんマスク用 しめ紐

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1セット(5本組)
    5日以内出荷
    適合DR76DSU2K
  • 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS

    重松製作所
    16,980税込18,678
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
    用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
  • 防じんマスク用パーツ(DR30SS4N用) 重松製作所

    防じんマスク用パーツ(DR30SS4N用)

    重松製作所(3件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    適合マスクDR30SS4N
  • Φ30.5吸気弁 #50116 重松製作所

    Φ30.5吸気弁 #50116

    重松製作所(12件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    適合(防じんマスク)DR74E、DR30C2、DR33L、DR73U2(防毒マスク)GM31、GM-32D、GM-73DK
  • 送気マスク 重松製作所

    送気マスク

    重松製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2807サイズM
  • フィットチェッカーR18 重松製作所

    フィットチェッカーR18

    重松製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途フィットチェック用。トラスコ品番422-6545適合機種CA-604Nシリーズ、CA-606シリーズ
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
5ページ目: 重松製作所 【通販モノタロウ】 最短即日出荷