絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードフェンス 静岡製機ガードフェンス静岡製機
29,900税込32,890
1個
4日以内出荷
トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
オイルレベラー 静岡製機オイルレベラー静岡製機(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
トラスコ品番109-4096質量(kg)1.4
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHGDH2静岡製機
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5mトラスコ品番459-9322質量(kg)50周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)50吐出口(Φ)455本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3静岡製機
164,900税込181,390
1台
10日以内出荷
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
防汚カバー 静岡製機防汚カバー静岡製機
2,798税込3,078
1枚ほか
3日以内出荷
被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
適合機種HG125N2/HG125N3
灯油式熱風ヒーター ホットガン 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバー質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
防炎ダクト 静岡製機防炎ダクト静岡製機
4,480税込4,928
1本
4日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトバンド 静岡製機ダクトバンド静岡製機
1,680税込1,848
1本
7日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
SEタイマー 静岡製機SEタイマー静岡製機
8,280税込9,108
1個
4日以内出荷
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)-10~100角度(°)最大:270時間最大設定:30分時間精度(%)最大時間±15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格AC125/10
WPS46用収納カバー 静岡製機WPS46用収納カバー静岡製機
4,780税込5,258
1枚
4日以内出荷
WPS-46用の収納カバーです。
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
3日以内出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
排水ホースセット 静岡製機排水ホースセット静岡製機
14,900税込16,390
1セット
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット無静岡製機
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット付静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF506用ボールガード 静岡製機RKF506用ボールガード静岡製機
20,900税込22,990
1個
欠品中
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機RKF7シリーズ用収納カバー静岡製機
20,900税込22,990
1枚
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
気化式冷風機用オプション オプション 静岡製機気化式冷風機用オプション オプション静岡製機
20,900税込22,990
1枚
翌日出荷
用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
翌日出荷
トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター用放熱ディスク静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
ホットガン用収納カバー 静岡製機ホットガン用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
5日以内出荷
用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線ヒーターカバー 静岡製機遠赤外線ヒーターカバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
翌日出荷
保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。材質塩ビ梨地品名収納カバー
工業用加湿機用収納カバー 静岡製機工業用加湿機用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
5日以内出荷
用途収納、保管時の防塵用に。トラスコ品番250-6525適合機種HSE501材質塩ビ梨地幅(mm)740高さ(mm)1250奥行(mm)570電源(V)収納カバーHSE501用加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付きRoHS指令(10物質対応)対応
熱風スポットヒーター”ホットガン” 静岡製機熱風スポットヒーター”ホットガン”静岡製機
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番383-0361周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、送風異常検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005吐出口(Φ)455運転音(dB)67~71吐出量(m3/min)45/52使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅665熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機静岡 放熱ディスク VAL6 PH用静岡製機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
中性能フィルター 静岡製機中性能フィルター静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
花粉他粒子径1μmを95%以上除去します。
適合機種HSE242、HSE241
抗菌フィルターセット 静岡製機抗菌フィルターセット静岡製機
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
空気取入口の抗菌フィルターです。菌の繁殖を抑えます。
適合機種HSE302
HSE302用収納カバー 静岡製機HSE302用収納カバー静岡製機
6,490税込7,139
1枚
翌々日出荷
HS302用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
適合機種HSE302
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:124/138、燃焼時:105/120質量(空タンク時)(kg)43吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)29(強)、20(弱)燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])25100(強)、17600(弱)温風吐出量(m3/min)14/15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)82(タンク空時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313質量(空タンク時)(kg)80吐出口(Φ)455外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥付属品防炎ダクト、ダクトバンド質量(kg)75(タンク空時)定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23吐出口(Φ)420外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])28600
熱風オイルヒーターHGNX2 静岡製機熱風オイルヒーターHGNX2静岡製機
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
129,800税込142,780
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(9kg)
31日以内出荷
専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(4.2kg)
31日以内出荷
内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
単粒水分計 静岡製機単粒水分計静岡製機
439,800税込483,780
1台(11.2kg)
5日以内出荷
籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。
仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0%質量(kg)11.2種類穀物水分計測定方式穀物水分計消費電力120VA表示方式カラー液晶タッチパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40%使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz印字方式感熱式電極2ローラー、回転比2:1印字文字日本語
収納カバーWPS20s用 静岡製機収納カバーWPS20s用静岡製機
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
電気ヒーターWPS-20s用の収納カバーです。
適合機種WPS-20s
収納カバーWPS30A・30As用 静岡製機収納カバーWPS30A・30As用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
電気ヒーターWPS-30A・30As用の収納カバーです。
適合機種電気ヒーターWPS-30A・30As
収納カバーSE150用 静岡製機収納カバーSE150用静岡製機
4,990税込5,489
1個
翌々日出荷
ほかっとSE150・150α用の収納カバーです。
適合機種ほかっとSE150・150α
収納カバーSSN5用 静岡製機収納カバーSSN5用静岡製機
6,490税込7,139
1個
翌々日出荷
サンストーブSSN5用の収納カバーです。
適合機種サンストーブSSN5