絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納カバーPH用 静岡製機収納カバーPH用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
VAL6 PH用の収納カバーです。
適合機種VAL6 PH
ガードフェンス中型 静岡製機ガードフェンス中型静岡製機
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
適合機種サンストーブSSN5質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
製品を保管する場合、防塵用に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
気化式冷風機 静岡製機気化式冷風機静岡製機
929,800税込1,022,780
1台
3日以内出荷
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
連結タンクセット 静岡製機連結タンクセット静岡製機
20,900税込22,990
1個
3日以内出荷
RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚
9日以内出荷
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405適合機種RKF303、RKF305質量(kg)0.2アズワン品番64-7267-57
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
4,690税込5,159
1枚
翌日出荷
本体寸法(mm)奥行425本体寸法(mm)高さ950
ビニールダクト 穴なし 静岡製機ビニールダクト 穴なし静岡製機
8,890税込9,779
1本
3日以内出荷
タイプ穴なし
収納カバーMAXD2用 静岡製機収納カバーMAXD2用静岡製機
4,490税込4,939
1枚
3日以内出荷
適合機種HGMAXD2、HGDH2、HGCJ2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×570×450
収納カバーSR用 静岡製機収納カバーSR用静岡製機
4,490税込4,939
1枚
翌日出荷
適合機種VAL6SR、VAL6YDK材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×750
気化式加湿機 うるーの 静岡製機気化式加湿機 うるーの静岡製機
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっとα静岡製機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
遠赤外線オイルヒーターほかっと 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっと静岡製機
251,800税込276,980
1台
翌日出荷から8日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
用途工場・休憩所・作業場所など付属品リモコントラスコ品番776-2143質量(kg)25周波数(Hz)50/60電流(A)8.7電源(V)3相200角度(°)左右45方式遠赤外線安全装置転倒安全スイッチ、停電時安全装置、過熱防止、過負荷保護電源コード(m)1暖房の目安(コンクリート)123畳暖房の目安(木造)89畳本体寸法(mm)奥行312本体寸法(mm)高さ566消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)使用環境温度(℃)-10~20本体寸法(mm)幅996電源プラグなし出力切替強弱4段階首振りなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566表面温度(℃)400未満標準消費電力料金(円/h)25.5~51切タイマー1・4・8h
電気乾燥庫 静岡製機電気乾燥庫静岡製機
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
間接熱風ヒーター CJ2 静岡製機間接熱風ヒーター CJ2静岡製機
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m幅(mm)605質量(kg)55高さ(mm)712奥行(mm)1002定格電圧(V)AC100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23質量(空タンク時)(kg)55吐出口(Φ)420使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)熱出力(kW[kcal/h])28600
ホカット収納カバーSE20用 静岡製機ホカット収納カバーSE20用静岡製機
4,790税込5,269
1個
3日以内出荷
トラスコ品番109-4097質量(g)600
ポータブル送排風機 口径230mm 静岡製機ポータブル送排風機 口径230mm静岡製機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
ダクト径(Φmm)230風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31質量(kg)9アズワン品番64-9333-04
ダクト(S) 静岡製機ダクト(S)静岡製機
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番109-4095RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットC 静岡製機サーモスタットC静岡製機
14,900税込16,390
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6879質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×66×47.5設定温度範囲40~90℃
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)95トラスコ品番111-0102質量(kg)15
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン静岡製機
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)72電源(V)単相100消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)使用周囲温度(℃)5~35運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
穀物水分計 静岡製機穀物水分計静岡製機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。
用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね)付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値)電源単3電池1.5V(4本)使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66本体質量(g)415測定方式直流電気抵抗式測定精度±0.1%(15%等価抵抗)表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時)保存温度範囲(℃)0~40/-20~50