ホットガン静岡製機翌々日出荷
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)82(タンク空時)消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])3530100温風吐出量(m3/min)45、52