カテゴリ
- 測定用品(7)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- サーモポート
- オーム電機(36)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SHOWA(ショーワグローブ)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- 三菱電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ハネウェル(1)
- ユニオンツール(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- 廣杉計器(1)
- サンエレメント(1)
- ブランドをもっと見る
「c-2003-4」の検索結果

高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から10日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ
サーモポート¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から5日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
タッチレスタイマー ブルー
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
タッチレスタイマー ピンク
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ(シース標準センサTKS-23120M付)
サーモポート¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。K熱電対センサ・T熱電対センサ接続可能(測定温度範囲が広いK熱電対センサと、常温~250℃までの測定温度精度が高いT熱電対センサの両方を使用することができます。キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ検知部(SUS316)、センサ握り手部(SUS304)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対/T熱電対、検知部形状:Φ2.3、L=120 先端丸形状分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:-50~300温度精度センサ測定:K熱電対 クラス1機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:K熱電対用補償導線 約1m表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)センサ精度JIS規格による電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=60分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=30分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット)
サーモポート¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本仕様●センサ測定温度精度(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090):K熱電対 クラス2●センサ測定温度範囲(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)※常用限度…空気中において連続して使用できる温度の限度※過熱使用限度…空気中において短時間使用できる温度の限度(℃):0~200 常用限度150 過熱使用限度200材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)Φ1、L=30、Φ1、L=60、Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4