真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付
真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。
針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)
耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)
キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
- 付属品
- 取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本
- 材質
- 本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)
- 電源
- 単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)
- センサー
- K熱電対、検知部形状:Φ1、L=30
- 分解能
- 本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)
- 温度測定範囲(℃)
- センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200
- 温度精度
- センサ測定:K熱電対 クラス2
- 機能
- 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)
- コード
- センサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃
- 表示範囲
- 表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃
- 表示精度
- 表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)
- 測定要素
- 温度(中心温度)
- 電池寿命
- 連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)
- 使用環境条件
- 0~50℃(本体部)
- 表示更新時間
- 約0.6秒
- 防水性
- JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ

























