曜日別特売

真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付

真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付 - サーモポート

真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。
針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)
耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)
キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)

付属品
取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本
材質
本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)
電源
単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)
センサー
K熱電対、検知部形状:Φ1、L=60
分解能
本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)
温度測定範囲(℃)
センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200
温度精度
センサ測定:K熱電対 クラス2
機能
最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)
コード
センサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃
表示範囲
表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃
表示精度
表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)
測定要素
温度(中心温度)
電池寿命
連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)
使用環境条件
0~50℃(本体部)
表示更新時間
約0.6秒
防水性
JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831301TP-150VC-1060
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする