ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ(シース標準センサTKS-23120M付)
サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。
K熱電対センサ・T熱電対センサ接続可能(測定温度範囲が広いK熱電対センサと、常温~250℃までの測定温度精度が高いT熱電対センサの両方を使用することができます。
キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
- 付属品
- 取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本
- 材質
- 本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ検知部(SUS316)、センサ握り手部(SUS304)
- 電源
- 単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)
- センサー
- K熱電対/T熱電対、検知部形状:Φ2.3、L=120 先端丸形状
- 分解能
- 本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)
- 温度測定範囲(℃)
- センサ:-50~300
- 温度精度
- センサ測定:K熱電対 クラス1
- 機能
- 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)
- コード
- センサ:K熱電対用補償導線 約1m
- 表示範囲
- 表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃
- 表示精度
- 表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)
- 測定要素
- 温度(中心温度)
- センサ精度
- JIS規格による
- 電池寿命
- 連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)
- 使用環境条件
- 0~50℃(本体部)
- 表示更新時間
- 約0.6秒
- 防水性
- JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ


























