防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
見やすい大型デジタル表示です。
計測時間最小1/100秒
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
電源CR2032ボタン電池×1個
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
色黒
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/1000秒
アズワン品番2-9930-01-20
防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)
校正証明書一般校正
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g
最大計時9時間59分59.99秒
アズワン品番8-8334-01-20
防水保護等級防滴(IPX4相当)
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アズワン品番2-9929-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
関連キーワード