絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
446件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三面接着刃 SHINANO(信濃機販)

    三面接着刃

    SHINANO(信濃機販)
    11,980税込13,178
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    SI-473C用
    用途三面接着コーキングはがしトラスコ品番857-0551質量(g)70全長×幅W(mm)75×13
  • 二面接着刃 SHINANO(信濃機販)

    二面接着刃

    SHINANO(信濃機販)
    9,898税込10,888
    1セット(10枚)
    当日出荷
    SI-473C用
    用途二面接着コーキングはがしトラスコ品番857-0550質量(g)70全長×幅W(mm)75×13
  • SI-58スポットカッター用 SHINANO(信濃機販)

    SI-58スポットカッター用

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    用途スポット溶接部の切削作業用トラスコ品番857-1519寸法(mm)8.0Φ×38質量(g)70
  • Dパットコーティング用 SHINANO(信濃機販)

    Dパットコーティング用

    SHINANO(信濃機販)
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途コート液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1748寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
  • マジックパット SHINANO(信濃機販)

    マジックパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番857-0572質量(g)50タイプマジック外径(Φmm)106ねじサイズ5/16インチ
  • ウレタンバフ SHINANO(信濃機販)

    ウレタンバフ

    SHINANO(信濃機販)
    6,598税込7,258
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    用途ワックス塗り込み用トラスコ品番857-0570質量(g)130タイプマジック外径(Φmm)150
  • ランダムパット(レザー) SHINANO(信濃機販)

    ランダムパット(レザー)

    SHINANO(信濃機販)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
    適合ペーパー:Φ125のり穴なしタイプトラスコ品番857-1756適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転外径(Φmm)125ねじサイズ5/16インチ
  • ランダムパット(マジック) SHINANO(信濃機販)

    ランダムパット(マジック)

    SHINANO(信濃機販)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
    適合ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプトラスコ品番857-1755適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転外径(Φmm)125ねじサイズ5/16インチ
  • ウレタンバフ SHINANO(信濃機販)

    ウレタンバフ

    SHINANO(信濃機販)
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    用途コンパウンド仕上げ磨き用トラスコ品番857-0939質量(g)15タイプマジック外径(Φmm)60
  • 2415用プロファイルウレタンバフ SHINANO(信濃機販)

    2415用プロファイルウレタンバフ

    SHINANO(信濃機販)
    9,898税込10,888
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SI-2415ギアポリッシャー用バフ
    用途コンパウンド仕上げ磨き用トラスコ品番857-0764厚さ(mm)24質量(g)130外径(Φmm)165
  • 2415用ウールバフ SHINANO(信濃機販)

    2415用ウールバフ

    SHINANO(信濃機販)
    11,980税込13,178
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SI-2415ギアポリッシャー用バフ
    用途コンパウンド磨き用トラスコ品番857-0763厚さ(mm)14質量(g)250外径(Φmm)165
  • レザースリムパッド SHINANO(信濃機販)

    レザースリムパッド

    SHINANO(信濃機販)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • マジックスリムパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックスリムパッド

    SHINANO(信濃機販)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 標準レザーパット SHINANO(信濃機販)

    標準レザーパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • 標準マジックパット SHINANO(信濃機販)

    標準マジックパット

    SHINANO(信濃機販)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • リベッター SHINANO(信濃機販)

    リベッター

    SHINANO(信濃機販)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途リベットかしめ作業使用空気圧力(MPa)48~68
  • コーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    コーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
  • マルチストレートサンダーセット SHINANO(信濃機販)

    マルチストレートサンダーセット

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
    用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1470ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
  • 角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ(ロングアンビル)

    SHINANO(信濃機販)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
  • SI ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
    用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
  • SI サンダー SHINANO(信濃機販)

    SI サンダー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量タイプです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
  • SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
  • テーパーバフ180Φ SHINANO(信濃機販)

    テーパーバフ180Φ

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途コンパウンド磨き用仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002厚さ(mm)22質量(g)80外径(Φmm)180
  • ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    ストレートサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
    用途平面の研磨作業トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ストレートサンダー SHINANO(信濃機販)

    ストレートサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
    用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
  • ウールバフ 195Φ SHINANO(信濃機販)

    ウールバフ 195Φ

    SHINANO(信濃機販)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    用途コンパウンド磨き用仕様マジック・ボンネットタイプトラスコ品番820-3000厚さ(mm)36質量(g)90外径(Φmm)195
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • R3チップ SHINANO(信濃機販)

    R3チップ

    SHINANO(信濃機販)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番755-0375適合機種SI-4010SI-4011質量(g)80面取能力3R面数【使用可能】8
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • SI インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    振動の少ないダブルハンマー式です。
    用途ねじ締め、組み立て作業トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
  • SI ワックスポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    SI ワックスポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
    用途自動車ワックス研磨トラスコ品番580-4922セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚全長(mm)154質量(kg)0.9タイプマジックパッド無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150
  • SI ポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    SI ポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワータイプです。
    用途塗装面の磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190
  • SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • SI ミニグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ミニグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5091RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたグラインダーです。
    用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー