カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: SHINANO(信濃機販)のすべての商品
特価

パテクリーナーサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
ドリル
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です用途金属の研削研磨作業用。
ショートノーズインパクトレンチ強力型
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。最大トルク(N・m)850質量(kg)1.57差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
充電器
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
ニードルスケーラー
SHINANO(信濃機販)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
ショートノーズ インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット
SHINANO(信濃機販)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-2290適合機種SI-7100Sセット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付)摘要マジック仕様質量(g)600ペーパー寸法(mm)40×100サイズ(mm)40×100
SI 100×180mmマジックパッド 穴有り
SHINANO(信濃機販)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0548適合機種SI3018AM寸法(mm)100×180摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックタイプ穴あり
SI エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。用途金属の研磨作業用空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
スキマパット
SHINANO(信濃機販)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SI-32A専用パッド用途狭い箇所の研磨用トラスコ品番857-1121質量(g)20寸法(縦×横)(mm)(パッド面)35×14
マフラーカッター 808
SHINANO(信濃機販)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパンチ 814
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
SI-1550TULTRA
SHINANO(信濃機販)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-3393適合機種SI-1550T ULTRA質量(g)90
SI-1490ULTRA・1800BULTRA
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-3342適合機種SI-1800B ULTRA、SI-1800B S ULTRA質量(g)80
(6mm)軸付65Φ #600
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
三面接着刃
SHINANO(信濃機販)¥11,980税込¥13,1781セット(10枚)4日以内出荷SI-473C用用途三面接着コーキングはがし全長×幅W(mm)75×13トラスコ品番857-0551質量(g)70