カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

18V 19.sqコードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
ドライバードリル
SHINANO(信濃機販)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか4日以内出荷10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
ミニサンダーポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
ミニサンダーポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥45,980~税込¥50,578~1セット4日以内出荷10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
メカニカルソー
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
マイクログラインダー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
ディスクグランダー Φ125mm
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
コードレス・LEDライト
SHINANO(信濃機販)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷エアーレギュレーター内蔵用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ハンドルタイプ 。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ビートカッター
SHINANO(信濃機販)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
ラチェットレンチ 9.5mm
SHINANO(信濃機販)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
スルーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
コードレス・ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
ベベラー 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3C3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C1-C5 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式