絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
444件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SI ハイドロパンチャー SHINANO(信濃機販)

    SI ハイドロパンチャー

    SHINANO(信濃機販)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5104質量(kg)1パンチング能力(mm)Φ5×1.2フランジ能力(mm)22×13×0.8
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • エアーヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーヤスリ

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金型、小型部品の研削に。付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリトラスコ品番404-2751全長(mm)148質量(kg)0.52チャック能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方
  • エアヤスリSI4740F用ヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアヤスリSI4740F用ヤスリ

    SHINANO(信濃機販)
    6,598税込7,258
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)80質量(g/袋)80
  • ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487全長(mm)135質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
    用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)

    ダイ・グラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
    用途自動車の整備・分解作業。トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
    用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    アングルインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
    用途コーナー部の締め付けに。トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38最大締付トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ギアポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ギアポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
    用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
    用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])350空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8
  • エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)

    エアーソー&ヤスリ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
    用途金属パネルや樹脂の切断付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799ストローク(mm)10全長(mm)215質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17ストローク数(spm)10000切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
  • L型ブレード SHINANO(信濃機販)

    L型ブレード

    SHINANO(信濃機販)
    8,398税込9,238
    1箱(2枚)
    当日出荷
    2面接着シーリングはがしに!
    トラスコ品番857-1767質量(g)50刃長(mm)95.3
  • ダブルアクションサンダー 非吸塵 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー 非吸塵 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6309全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6311全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー 吸塵 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー 吸塵 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6312全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
  • ベルトサンダー 20mm SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー 20mm

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
    用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3
  • 中チャックセットKD-004 SHINANO(信濃機販)

    中チャックセットKD-004

    SHINANO(信濃機販)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 小チャックセットKD-002 SHINANO(信濃機販)

    小チャックセットKD-002

    SHINANO(信濃機販)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • スポットウェルドブレーカー 815 SHINANO(信濃機販)

    スポットウェルドブレーカー 815

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • モイルポイント 825 SHINANO(信濃機販)

    モイルポイント 825

    SHINANO(信濃機販)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ワイドスクレーパー805 SHINANO(信濃機販)

    ワイドスクレーパー805

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • スクラッチベルト SHINANO(信濃機販)

    スクラッチベルト

    SHINANO(信濃機販)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    5日以内出荷
  • 砥石 SHINANO(信濃機販)

    砥石

    SHINANO(信濃機販)
    9,898税込10,888
    1セット(12枚)
    5日以内出荷
  • 軸砥石 SHINANO(信濃機販)

    軸砥石

    SHINANO(信濃機販)
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    5日以内出荷
  • マジックパット(ハード)オプション SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(ハード)オプション

    SHINANO(信濃機販)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • レインボーランダムパット SHINANO(信濃機販)

    レインボーランダムパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー(非吸塵式) SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
  • スーパーコーキングカッター SHINANO(信濃機販)

    スーパーコーキングカッター

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
  • ギアサンダー(吸塵式) SHINANO(信濃機販)

    ギアサンダー(吸塵式)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
  • スクリュードライアー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライアー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
  • 角強力インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角強力インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
  • マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(穴有)

    SHINANO(信濃機販)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷