3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断 トラスコ品番580-5040 セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本 形状ピストル 全長(mm)208 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 チゼル口径(Φmm)10.2 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(bpm)2600
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷