別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番580-5040
セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状ピストル
全長(mm)208
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
チゼル口径(Φmm)10.2
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)2600
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)
適合打撃数分:2,600b.p.m.
軸径(Φmm)チゼル:10.2
全長(mm)208
質量(kg)1.6
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)104/(116)A
空気消費量(m3/min)0.513
振動9.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
関連キーワード