絞り込み
ブランド
- アーム[作業工具]
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: アーム[作業工具]のすべての商品
特価
![ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629705-250410-02.jpg)
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)当日出荷1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)
ケーブルカッター 350mm
アーム[作業工具]¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21![アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146686-210806-02.jpg)
アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥53,980税込¥59,3781丁当日出荷電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
L型クランプ強力型バーハンドル
アーム[作業工具]¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700![L型クランプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
L型クランプ
アーム[作業工具]¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
ボルトクリッパー350mmHAタイプ
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。全長(mm)370材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル
アーム[作業工具]¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショートハンドル
アーム[作業工具]¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥229,000税込¥251,9001台6日以内出荷アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)
手動油圧式スエジャー
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73![北川用鉄生爪 N アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07014394-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 N
アーム[作業工具]¥16,980~税込¥18,678~1セット(3個)翌々日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HJ
アーム[作業工具]¥5,698~税込¥6,268~1セット(3個)翌々日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C![北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013134-150415-02.jpg)
北川スクロールチャック用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥10,980~税込¥12,078~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013012-150415-02.jpg)
北川KPC用鉄生爪
アーム[作業工具]¥8,298~税込¥9,128~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012897-150415-02.jpg)
北川KPC用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥8,198~税込¥9,018~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)
豊和用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,698~税込¥6,268~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012188-150415-02.jpg)
日立用鉄生爪
アーム[作業工具]¥6,398~税込¥7,038~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![日立用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012127-150415-02.jpg)
日立用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥8,998~税込¥9,898~1セット(3個)3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011874-150415-02.jpg)
日鋼用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥8,998~税込¥9,898~1セット(3個)3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![松本用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011743-150415-02.jpg)
松本用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)翌々日出荷から3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![松本用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011682-150415-02.jpg)
松本用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥8,998~税込¥9,898~1セット(3個)3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![松本スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011664-150415-02.jpg)
松本スクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥6,398~税込¥7,038~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011183-150415-02.jpg)
ソール用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥13,980~税込¥15,378~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351![SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011077-150415-02.jpg)
SMWチャック用鉄生爪クロスキー型
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
電動油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11本体質量(kg)6.7質量(kg)13切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3052アズワン品番64-6549-68![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)
電動油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11本体質量(kg)8.1質量(kg)14.5切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3048アズワン品番64-6546-79![電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906698-150415-02.jpg)
電動油圧式ワイヤーロープカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10本体質量(kg)7.1質量(kg)13切断時間(秒)約4セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルトトラスコ品番853-3649アズワン品番64-6549-75![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥11,980税込¥13,1781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所




![ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629705-250410-02.jpg)
![ステンレススリーブカバー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189801-241127-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
![ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673829-220608-02.jpg)
![ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77673813-220608-02.jpg)
![アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146686-210806-02.jpg)
![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283759-210315-02.jpg)
![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264269-190226-02.jpg)
![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264244-190226-02.jpg)
![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)
![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)
![北川用鉄生爪 N アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07014394-150415-02.jpg)
![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)
![北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013134-150415-02.jpg)
![北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013012-150415-02.jpg)
![北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012897-150415-02.jpg)
![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012346-150415-02.jpg)
![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012188-150415-02.jpg)
![日立用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07012127-150415-02.jpg)
![日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011874-150415-02.jpg)
![松本用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011743-150415-02.jpg)
![松本用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011682-150415-02.jpg)
![松本スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011664-150415-02.jpg)
![ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011183-150415-02.jpg)
![SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011077-150415-02.jpg)
![SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07010797-150415-02.jpg)
![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)
![電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906698-150415-02.jpg)
![ケーブルカッター替刃KC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906524-150415-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)