絞り込み
ブランド
  • アーム[作業工具]
  • モノタロウ(462)
  • エスコ(9,396)
  • マキタ(2,545)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
  • 日東工器(1,753)
  • TRUSCO(1,537)
  • BAHCO(バーコ)(1,396)
  • SK11(1,390)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,105)
  • 日本紐釦貿易(951)
  • KTC(944)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • Clover(クロバー)(754)
  • KNIPEX(クニペックス)(681)
  • Pro-Auto(680)
  • JTC(665)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

    アーム[作業工具]
    989税込1,088
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    用途アームスエージャー用スリーブ。
  • ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー3本爪

    アーム[作業工具](7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
  • ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー HAタイプ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
  • ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー替刃

    アーム[作業工具]
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトナット付です。
  • アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]

    アームスエージャー アームステンレススリーブ用

    アーム[作業工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
    再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターRC

    アーム[作業工具](4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
    材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
  • アルミパイプレンチ アーム[作業工具]

    アルミパイプレンチ

    アーム[作業工具](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
    JIS規格JIS B4606JQ0307055
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター200mm

    アーム[作業工具]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
  • 鍛刃解体カッター アーム[作業工具]

    鍛刃解体カッター

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。
    全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
  • ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替刃RC用

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
    用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
  • ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパーBCタイプ

    アーム[作業工具]
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
    用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
  • ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWRタイプ

    アーム[作業工具]
    6,498税込7,148
    1丁ほか
    翌日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWR用替刃

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]

    L型クランプ(強力型)

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]

    ケーブルカッター KCタイプ

    アーム[作業工具]
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
  • 電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]

    電動油圧式スエージャー

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    3日以内出荷
    油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
    用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
  • ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]

    ケーブルカッター替刃 350mm用

    アーム[作業工具]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途KC-350用替刃
  • ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]

    ケーブルカッター 350mm

    アーム[作業工具]
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
    用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
  • アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    53,980税込59,378
    1丁
    当日出荷
    電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
    用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替え刃300mm

    アーム[作業工具]
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    RC-300用替え刃
    適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー350mmHAタイプ

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
    用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
  • アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショートハンドル

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • 手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]

    手動油圧式スエジャー

    アーム[作業工具]
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
    用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
  • 電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]

    電動油圧式鉄筋カッター

    アーム[作業工具]
    259,800税込285,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3052セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)13本体質量(kg)6.7アズワン品番64-6549-68切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11
  • 電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]

    電動油圧式ボルトカッター

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3048セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)14.5本体質量(kg)8.1アズワン品番64-6546-79切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11
  • 電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]

    電動油圧式ワイヤーロープカッター

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3649セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト質量(kg)13本体質量(kg)7.1アズワン品番64-6549-75切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10
  • ケーブルカッター替刃KC用 アーム[作業工具]

    ケーブルカッター替刃KC用

    アーム[作業工具]
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    取付ボルトナット付です。
    セット内容取付ボルトナット×4組材質特殊鋼
  • アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃 アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃

    アーム[作業工具]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種AL-230、AL-230M再生紙使用マーク適合