絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品

共通摺合連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
SPC温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.2
共通摺合平底なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
セパラブルフラスコ びん形
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
ACアダプター PA-1203型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入
SIBATA(柴田科学)¥4,398税込¥4,8381箱(100個)5日以内出荷分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素
SIBATA(柴田科学)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷5~1000mg/Lと、11段階での比色が可能です。用途食品工場や医療介護施設などで使用される次亜塩素酸ナトリウム溶液等の塩素濃度管理などに使用できます。TGK品番1-0638-0801測定範囲5~1000mg/L11段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×31×9呈色淡黄~黄土色~茶~濃茶
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)5日以内出荷アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台(1台)4日以内出荷ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
ミニポンプ MP-2NR
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781セット(1台)翌々日出荷乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
電子式スモークテスター EST-1本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781台(1台)翌々日出荷プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)6日以内出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。適合本体ISA-101/111型用
アナログ出力ケーブル DM-S用
SIBATA(柴田科学)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル適合本体DM-100S/-300S用
真空調節器 循環アスピレーター用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm
SIBATA(柴田科学)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150
ガラス円筒ダストジャーH型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。材質ガラス寸法(Φmm)165
ツインプレート サンプラー用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥7,498税込¥8,2481袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。色黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
カラーチャート
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691セット(10枚)当日出荷シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
簡易土壌検査キット フッ素
SIBATA(柴田科学)¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個測定範囲(mg/L)0.0~5.0反応時間2分カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)測定物質フッ素アズワン品番64-8273-66
グローブサーモメーター 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
簡易土壌検査キット 六価クロム
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96