特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1セットほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    ボールジョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    10,999税込12,099
    1個
    当日出荷
    ・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
    サイズS35
  • 専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)

    専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
  • 真空ホース SIBATA(柴田科学)

    真空ホース

    SIBATA(柴田科学)
    7,198税込7,918
    1巻(3m)
    当日出荷
    ・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
    内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
  • 洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)

    洗浄びんホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度計

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
    用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー型式ISA-101質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本測定項目風速・温度動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)精度(℃)±0.5連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF風速測定範囲(m/s)0.01~30応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • 発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)

    発色ろ紙 POVテスター3、5型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
  • ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器(金具付)

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー A型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
  • ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム TTM-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
    用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
  • 共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。
    長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
  • 共通摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラス接手管 オス形

    SIBATA(柴田科学)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
    付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)2内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)285
  • ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
    付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)485
  • エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
    幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)287
  • 平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
  • ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    ソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
    材質ほうけい酸ガラス型式150mL
  • SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプリービッヒ
  • SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
  • SPC減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    SPC減圧連結管 二又 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25