1,277件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒 ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
    材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single SIBATA(柴田科学)

    マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
  • マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットファンネル MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
  • 三方コック GTO用 19/33 SIBATA(柴田科学)

    三方コック GTO用 19/33

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    GTO-200/2000/乾剤フラスコ用の三方コックです。
    摺合せ19/33
  • 水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    水槽 16L PP CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • ベーパーダクト 短形 コンビタイプ SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト 短形 コンビタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    44,099税込48,509
    1個
    4日以内出荷
  • oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)

    oリング・シールリングセットaup用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
    用途AUP-10000用質量(kg)0.004
  • 乳脂計 ゲルベル 丸形 SIBATA(柴田科学)

    乳脂計 ゲルベル 丸形

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    牛乳やアイスクリームなどの乳製品に含まれる脂肪を測定するための器具です。
    仕様胴部(A)の体積:22mL、目盛部(B)体積:1.125mL目盛(mL)0.0125
  • シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)

    シリコン栓 Φ22穴あき

    SIBATA(柴田科学)
    3,999税込4,399
    1個
    4日以内出荷
    ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
    用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
  • PTFEムク栓 SIBATA(柴田科学)

    PTFEムク栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)

    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
  • メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田

    SIBATA(柴田科学)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別メスフラスコ容量(mL)25
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • カラーチャート SIBATA(柴田科学)

    カラーチャート

    SIBATA(柴田科学)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。
    測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 濁度標準液 100mL SIBATA(柴田科学)

    濁度標準液 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型用の濁度標準液 ・ポリスチレン100度
    容量(mL)100
  • ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用 SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    40,999税込45,099
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。
    適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32
  • 二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)

    二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8273-22
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • 異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター Φ25mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
    型式NW-354型用
  • ガラスフィルターベース ねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース ねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。
    フィルター160~250μm
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    32,599税込35,859
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
  • SPC冷却器 精油定量装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 精油定量装置用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
  • 分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    17,899税込19,689
    1個
    3日以内出荷
    ・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
    材質アクリル
  • ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 市瀬式

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
    材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
  • ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    フィルター円形状のガラス製フィルター
  • ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
    用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
  • カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    カウル付フィルターホルダー フィルターベース部Φ47 アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    13,899税込15,289
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
    種別フィルターベース部
  • ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
    仕様ガラスコック付き青筋プリント目盛シルバーステン
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
    仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
  • ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
    青筋プリント目盛シルバーステン
  • イオン交換樹脂 PP-201型 SIBATA(柴田科学)

    イオン交換樹脂 PP-201型

    SIBATA(柴田科学)
    107,999税込118,799
    1ケース(1本)
    3日以内出荷
    ・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
  • SPCセパラブルカバー バンド式 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150
  • 感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入 SIBATA(柴田科学)

    感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
    アズワン品番64-8273-56
  • バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
  • ハイロート採水器 瓶のみ SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器 瓶のみ

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハイロート採水器の交換用びんです。