1,278件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ びん形

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1箱(1mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • 試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)

    試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    当日出荷
    ●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
    質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
  • 伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)

    伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
    適合本体ISA-101/111型用
  • デジタルマノメーター SIBATA(柴田科学)

    デジタルマノメーター

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
    備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
  • 真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)

    真空シール R-220SE/Pro用

    SIBATA(柴田科学)
    18,999税込20,899
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BUCHIエバポレーター用シール部品。
  • フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
    穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
  • 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)

    試験管ミキサー Mix-S型

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    コンパクトな試験管ミキサーです。
    質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • 簡易土壌検査キット 六価クロム SIBATA(柴田科学)

    簡易土壌検査キット 六価クロム

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
    用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
  • ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
  • BTB指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)

    BTB指示薬 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・水のpH簡易測定器用消耗品です。 ・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
    容量(mL)50アズワン品番2-8990-22
  • 中空糸フィルター PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    中空糸フィルター PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
  • 活性炭カートリッジ PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    活性炭カートリッジ PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
  • グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)

    グローブサーモメーター

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
    構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
  • 導電性シリコンチューブ SIBATA(柴田科学)

    導電性シリコンチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    当日出荷
    DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
    材質導電性シリコン硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    ピストン付シリンダー マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
    用途マクロピペット専用
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)487
  • 抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)

    粘度計 ウベローデ SU

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    仕様シリコン栓付
  • ねじ口キャップ 穴付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口キャップ 穴付

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    材質フェノール樹脂
  • 遠心沈殿管 丸底形 肉厚 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 肉厚

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
    容量(mL)50外径(Φmm)35
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • 共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8