・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。
・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。
・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190
アズワン品番64-3880-77
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S
規格JIS C 1609-1 A級
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29
保存温度範囲(℃)-10~40
アズワン品番64-3880-78
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。
・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。
・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用
質量(kg)0.1
高さH(mm)115
奥行D(mm)100
幅W(mm)100
アズワン品番64-3881-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。
・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
適合CANA-0010型用
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
関連キーワード